Melbye - RØRFUTTERAL TIL ISSTØTER, NSB - 8871017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Diameter - 140 mm
Høyde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041292
Elnummer
8871017
Leverandørens varenummer
8871017
Typebeskrivelse
JORD.APP. M/TILBEH.
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Diameter:
140 mm
Høyde:
140 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
140 mm
Dybde:
2550 mm