Melbye - Rørskjøt 5mm DI, 15 bar - 2822239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701196695
Elnummer
2822239
Leverandørens varenummer
2822239
Typebeskrivelse
2822239
Modell / utførelse:
Kobling
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
5 mm
Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørskjøtene tåler et trykk på 15 bar og er brannklassifiserte UL94 V-2
Rørskjøtene er ID-merket for full sporbarhet
Rørskjøtene tåler et trykk på 15 bar og er brannklassifiserte UL94 V-2
Rørskjøtene er ID-merket for full sporbarhet