Melbye - Rørskjøt DB 10mm - 2821232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 10 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701127613
Elnummer
2821232
Leverandørens varenummer
2821232
Typebeskrivelse
2821232
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
10 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
6 mm
Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Den minimale avstanden mellom rørene, etter montering, muliggjør skjøting av rør med ulik indre diameter, for eksempel tynnvegget mot tykkvegget
Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.
Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 10mm elnr: 2821242
Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.
Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 10mm elnr: 2821242