Melbye - Rørsplitter, batteridrift - 8802098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kanalsaks
Blad - Glatt
Med avbiter - nei
Bladlengde - 60 mm
Retning - Ambidekstral
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701226774
Elnummer
8802098
Leverandørens varenummer
8802098
Typebeskrivelse
8802098
Modell / utførelse:
Kanalsaks
Blad:
Glatt
Med avbiter:
nei
Bladlengde:
60 mm
Retning:
Ambidekstral
TurboSlitter™ splitter/deler enkelt HDPE-rør med veggtykkelse typisk fra 2,5mm til 5,5mm. Adapteret justeres enkelt og raskt for å passe de fleste ladbare drillene i markedet, 14-volt eller større. Spar tid og arbeidsbelastning ved bruk av TruboSlitter ved splitting av rør. Leveres i en praktisk plastveske.