Melbye - ROTERENDE KROK M4455-69 - 8871184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krok
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 75 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042497
Elnummer
8871184
Leverandørens varenummer
8871184
Typebeskrivelse
AUS - Roterende krok
Type tilbehør/reservedel:
Krok
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
75 mm
Reservedel:
nei
ROTERENDE KROK