Melbye - Røykvarsler MOD 3/10 RF Sort - 6200916

Melbye
KopierKopier
Melbye - Røykvarsler MOD 3/10 RF Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Lydstyrke - 85 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701363837

Elnummer

6200916

Leverandørens varenummer

6200916

Typebeskrivelse

6200916

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

Ja

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Trenger separat stikkontakt:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

20

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Farge:

Svart

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Lengde:

83 mm

Bredde:

85 mm

Høyde/dybde:

42 mm

3V Optisk røykvarsler leveres med batteri som har inntill 10 års levetid.

Detektoren er identisk med 6200912 men i Sort utførelse

Optisk røykvarsler er godkjent i henhold til EN-14604.

MOD 3/10RF kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Benyttes også sammen med MOD/MVD 230 V samt MVD 3/10RF

Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykdetektoren settes i dvale i 10 minutter.

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann, EN 14604:2005
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med 20 andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- Kitemark godkjent
- RoHS