Melbye - Samleskinnesett CC5MM UCH00 400A - 1100292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 420 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713114311
Elnummer
1100292
Leverandørens varenummer
1100292
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
420 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Samleskinnesett UCH00 400A