Melbye - Samleskinnesett CC5MM UCH1 630A - 1100299

Melbye
KopierKopier
Melbye - Samleskinnesett CC5MM UCH1 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 745 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713114373

Elnummer

1100299

Leverandørens varenummer

1100299

Typebeskrivelse

Samleskinner

Merkestrøm In:

630 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

745 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

20 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Samleskinnesett CC5MM UCH1 630A