Melbye - Sammenmonteringssett nr.1 00/0/1/2 - 2 - 1100233

Melbye
KopierKopier
Melbye - Sammenmonteringssett nr.1 00/0/1/2 - 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - GFK (glassfiberforsterket plast)

  • Lengde - 810 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713115219

Elnummer

1100233

Leverandørens varenummer

1100233

Typebeskrivelse

Sammenmonteringssett

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Lengde:

810 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Sett for sammenmontering av skap
Settene er ferdigprodusert fra fabrikk og består av to sideplater sammenmontert med pakninger i mellom