Melbye - Sammenmonteringssett nr.2 00/0/1/2-00/0/1 - 1100231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Plast
Materialkvalitet - GFK (glassfiberforsterket plast)
Lengde - 810 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713115196
Elnummer
1100231
Leverandørens varenummer
1100231
Typebeskrivelse
Sammenmonteringssett
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Lengde:
810 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Sett for sammenmontering av skap
Settene er ferdigprodusert fra fabrikk og består av to sideplater sammenmontert med pakninger i mellom
Settene er ferdigprodusert fra fabrikk og består av to sideplater sammenmontert med pakninger i mellom