Utgått

Melbye - Selvborende skrue A2, rustfri 4,8x32mm - 2850896

Melbye
KopierKopier
Melbye - Selvborende skrue A2, rustfri 4,8x32mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Lengde - 32 mm

  • Sportype - Sekskant

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701146287

Elnummer

2850896

Leverandørens varenummer

2850896

Typebeskrivelse

2850896

Materiale:

Rustfritt stål

Lengde:

32 mm

Sportype:

Sekskant

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjenging:

Selvgjengende

Selvborende:

Ja

Hodeform:

Sekskant

Herdet:

Ja

Selvborende skrue for å feste kabler på komposittmaster.