Melbye - Selvklebende folietegn 1, gult med sort skrift, dim 25x40 - 28 583 52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt - Merking med tall og bokstaver
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024967
Elnummer
2858352
Leverandørens varenummer
28 583 52
Typebeskrivelse
2858352
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bredde:
25 mm
Høyde:
40 mm
Tykkelse:
0,2 mm
Med montasjemateriell:
Ja
Etterlysende:
nei
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.


