Melbye - SIKKERHETSLINE L522 - 8853031

Melbye
KopierKopier
Melbye - SIKKERHETSLINE L522

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 2 m

  • Med sikkerhetskrok - Ja

  • Elastisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701036465

Elnummer

8853031

Leverandørens varenummer

8853031

Typebeskrivelse

Personlig verneutstyr - Sikker

Modell / utførelse:

Enkelt

Materiale:

Plast

Lengde:

2 m

Med sikkerhetskrok:

Ja

Elastisk:

nei

Med støtdemper:

nei

En støtteline er ment for bruk sammen med et støttebelte. Den skal altså ikke benyttes som en del av et fallsikringssystem. Ved bruk skal lengden justeres slik at fri bevegelse begrenser seg til 0,6 m.

Oppfyller kravene etter NS-EN 358.