Melbye - SIKKERHETSLINE L523 - 8853033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Lengde - 3 m
Med sikkerhetskrok - Ja
Elastisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036489
Elnummer
8853033
Leverandørens varenummer
8853033
Typebeskrivelse
Personlig verneutstyr - Sikker
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Lengde:
3 m
Med sikkerhetskrok:
Ja
Elastisk:
nei
Med støtdemper:
nei
En støtteline er ment for bruk sammen med et støttebelte. Den skal altså ikke benyttes som en del av et fallsikringssystem. Ved bruk skal lengden justeres slik at fri bevegelse begrenser seg til 0,6 m.
Oppfyller kravene etter NS-EN 358.
Oppfyller kravene etter NS-EN 358.


