Melbye - Sikring cartridge 10,3x38/1A F58 - 1674150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Merkestrøm - 1 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Uten
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8430399007663
Elnummer
1674150
Leverandørens varenummer
1674150
Typebeskrivelse
sikring cartridge
DIN-størrelse:
Andre
Merkestrøm:
1 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Uten
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Sikring type catridge 10,3 mm x 38 mm opp til 20 A. Benyttes sammen med avgreningsklemmer for veilys.
Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 47
Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 47


