Melbye - Sikring cartridge 10,3x38/20A F69 - 1674158

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 10 x 38 mm

  • Merkestrøm - 20 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8430399007823

Elnummer

1674158

Leverandørens varenummer

1674158

Typebeskrivelse

sikring cartridge

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

10 x 38 mm

Merkestrøm:

20 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

2,4 W

Sikring type catridge 10,3 mm x 38 mm opp til 20 A. Benyttes sammen med avgreningsklemmer for veilys.

Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 47