Melbye - Sikring cartridge 10,3x38/4A F63 - 1674152

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - Andre

  • Merkestrøm - 4 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Fargekode - Uten

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8430399007694

Elnummer

1674152

Leverandørens varenummer

1674152

Typebeskrivelse

sikring cartridge

DIN-størrelse:

Andre

Merkestrøm:

4 A

Merkespenning:

500 V

Fargekode:

Uten

Driftskategori:

gG

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Sikring type catridge 10,3 mm x 38 mm opp til 20 A. Benyttes sammen med avgreningsklemmer for veilys.

Sikring for EX klemme 28 730 44, 28 730 45, 28 730 46 og 28 730 47