Melbye - Sikring m/spor NH 1gL 63A 500V - 1674100

Melbye
KopierKopier
Melbye - Sikring m/spor NH 1gL 63A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 63 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713101649

Elnummer

1674100

Leverandørens varenummer

1674100

Typebeskrivelse

Sikringer NH med spor

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH1

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

63 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Sikring m/spor NH 1 gL 63A 500V