Melbye - Sikring m/spor NH 2 gL 355A 500V - 1674103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 355 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713101670
Elnummer
1674103
Leverandørens varenummer
1674103
Typebeskrivelse
Sikringer NH med spor
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
355 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Sikring m/spor NH2 gL 355A 500V


