Melbye - Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 125A Værbest. str. 2 - 1674115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 125 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132322
Elnummer
1674115
Leverandørens varenummer
1674115
Typebeskrivelse
Sikringer NH med spor værbestandig
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
125 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Sikring m/spor NH2 500V gG-gL 125A Værbest. Har ekstra forsegling på topplaten og indikatoren i bunnen. Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre. VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.


