Melbye - SIKRINGSBRYTER R-KONTAKT - 28 621 88

Melbye
KopierKopier
Melbye - SIKRINGSBRYTER R-KONTAKT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 24 kV

  • Nominell strøm - 630 A

  • Brytemetode - Luftisolert

  • Brytertype - Linjebryter

  • Antall poler - 3-polet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701027364

Elnummer

2862188

Leverandørens varenummer

28 621 88

Typebeskrivelse

2862188

Nominell spenning:

24 kV

Nominell strøm:

630 A

Brytemetode:

Luftisolert

Brytertype:

Linjebryter

Antall poler:

3-polet

Med sikring:

nei

Fjernstyring:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Komposittmateriale

Forhåndsmontert:

Ja

3 stk. ferdigmonterte poler med firkantet bryteraksling, betjeningsrør og bryterhåndtak.

Monteringshøyde 6,5 - 8,5m

Faseavstand 0,5 m

Ferdig for montering på travers

E = Epoksy isolator

S = Silikon isolator