Melbye - SIKRINGSKASSE TKS - 8812012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Tre
Totalt antall rom - 1
Høyde - 280 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701033426
Elnummer
8812012
Leverandørens varenummer
8812012
Typebeskrivelse
SIKRINGSKASSE TKS
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Tre
Totalt antall rom:
1
Høyde:
280 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
1080 mm
Dybde:
360 mm
Verktøy for montering og demontering av sikringer i mastearrangement.
Sikringskasse type TKS er en oppbevaringskasse som er beregnet å inneholde alt nødvendig verktøy og materiell som et elverk trenger for å skifte sikringer ute og inne, høy- og lavspent.
Kassen er laget i Plywood. Innvendig i kassen er det påmontert klips og festeklammer for feste av nedenstående spesifiserte deler. Likeledes har kassen innvendig rom med lokk for oppbevaring av høyeffektpatroner og sikringslameller (lavspent), samt plass for andre reservedeler og utstyr av mindre dimensjoert klips og festeklammer for feste av nedenstående spesifiserte deler.
Kassen har 2 stk. bærehåndtak. Vekt komplett med spesifiserte innhold blir ca. 22 kg.
Sikringskasse type TKS er en oppbevaringskasse som er beregnet å inneholde alt nødvendig verktøy og materiell som et elverk trenger for å skifte sikringer ute og inne, høy- og lavspent.
Kassen er laget i Plywood. Innvendig i kassen er det påmontert klips og festeklammer for feste av nedenstående spesifiserte deler. Likeledes har kassen innvendig rom med lokk for oppbevaring av høyeffektpatroner og sikringslameller (lavspent), samt plass for andre reservedeler og utstyr av mindre dimensjoert klips og festeklammer for feste av nedenstående spesifiserte deler.
Kassen har 2 stk. bærehåndtak. Vekt komplett med spesifiserte innhold blir ca. 22 kg.


