Melbye - Sikringslist 3p 2/400A LLSB3 CC5 VK300 - 1690727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Kabelklemme
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044614000144
Elnummer
1690727
Leverandørens varenummer
1690727
Typebeskrivelse
Sikringslister
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH2
Dobbelbrytende:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Utløst melding:
Mekanisk toppindikering


