Melbye - Sikringslist 3p 3/630A M12 LLSB3 - 1690733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044614000465
Elnummer
1690733
Leverandørens varenummer
1690733
Typebeskrivelse
Sikringslister
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH3
Dobbelbrytende:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Utløst melding:
Mekanisk toppindikering
* Samleskinneavstand c-c 100mm
** Samleskinneavstand c-c 185mm
Tilkoblingsklemmer:
PR- prismeklemme Al-Cu 10-95mm²
BK- overfallsklemme Cu 6-70mm²
SCHR-bolt for kabelsko
VK-en momentskrue SW6
M8/10/12- bolt for tilkobling kabelsko / lask
Sikringslister type LLS S3 er kun 75 mm brede, og dermed smalere enn "vanlig" standard.


