Melbye - SIKRINGSTANG M4455-77 - 8871146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 180 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042183
Elnummer
8871146
Leverandørens varenummer
8871146
Typebeskrivelse
AUS - Sikringstang
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
180 mm
Reservedel:
nei
Verktøy for montering og demontering av sikringer i mastearrangement til nettstasjoner.
Sikringstangen har også mulighet med å vinkle og en skillebryterkrok.
Sikringstangen har også mulighet med å vinkle og en skillebryterkrok.


