Melbye - SIKRINGSTANG M4455-78 - 8871018

Melbye
KopierKopier
Melbye - SIKRINGSTANG M4455-78

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Sikringstang

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 38...63 mm

  • Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja

  • Tilkobling for - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041308

Elnummer

8871018

Leverandørens varenummer

8871018

Typebeskrivelse

AUS - Sikringstang

Enhetstype:

Sikringstang

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

38...63 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Verktøy for montering og demontering av sikringer i mastearrangement til nettstasjoner.

Sikringstangen har også mulighet med å vinkle og en skillebryterkrok.