Melbye - SILIKONVOKS(5,3OZ TUBER) G-624 - 8874019

Melbye
KopierKopier
Melbye - SILIKONVOKS(5,3OZ TUBER) G-624

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Beskyttelsesmiddel

  • Emballasje - Tube

  • Nettovekt - 150 g

  • Fast - Ja

  • Materiale - Silikonfett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701043098

Elnummer

8874019

Leverandørens varenummer

8874019

Typebeskrivelse

SILIKONVOKS(5,3OZ TUBER) G-624

Modell / utførelse:

Beskyttelsesmiddel

Emballasje:

Tube

Nettovekt:

150 g

Fast:

Ja

Materiale:

Silikonfett

Flytende:

nei

SILIKONVOKS (5,3 OZ tuber) G-624 Isolerstang av epoxyglass mister ved bruk synd overflatefinish. Dessuten kan små riper og sår oppstå i stangens overflate p.g.a. Støt og slag mot stangen. Ovennevnte Endring i verktøyets isoleroverflate reduserer ikke dets mekaniske eller elektriske