Melbye - SKILLEBRYTERKROK AV LETTMETALL ABC/MFK 54 - 8871047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Plast
Total lengde - 90 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041476
Elnummer
8871047
Leverandørens varenummer
8871047
Typebeskrivelse
SKILLEBRYTERKROK ABC/MFK 54
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Plast
Total lengde:
90 mm
Reservedel:
nei
Skillebryterkrok av lettmetall med ABC feste.


