Melbye - Skilt 400V selvklebende S425 - 2858015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Lagervare
Produktserie
Skilt, opplysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024394
Elnummer
2858015
Leverandørens varenummer
2858015
Typebeskrivelse
2858015
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Vinyl
Vannfast:
Ja
Bredde:
80 mm
Høyde:
40 mm
Tykkelse:
0,23 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Etterlysende:
nei
Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling. Se bilder av skiltene under tabellene i denne kategori. I tabellen under kolonne type står det hvilken bokstav eller tall skiltet har.