Melbye - Skilt, ADVARSEL Dobbelmating - 2858028

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skilt, ADVARSEL Dobbelmating

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701311227

Elnummer

2858028

Leverandørens varenummer

2858028

Typebeskrivelse

2858028

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Norsk

Bredde:

74 mm

Høyde:

52 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Type feste:

Selvklebende

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Som basismateriale benyttes selvklebende vinyl. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir. Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten.

Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.

Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling. Se bilder av skiltene under tabellene i denne kategori. I tabellen under kolonne type står det hvilken bokstav eller tall skiltet har.