Melbye - Skilt Høyspenning livsfare, selvklebende S410 85x60mm - 2858017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024417
Elnummer
2858017
Leverandørens varenummer
2858017
Typebeskrivelse
2858017
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Vinyl
Vannfast:
Ja
Bredde:
85 mm
Høyde:
60 mm
Tykkelse:
0,2 mm
Med montasjemateriell:
Ja
Etterlysende:
nei
Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.
Svart skrift på gul bakgrunn