Melbye - Skilt, magnet Utkobling m/blokk 210x148x0,6mm - 2858032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, opplysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024493
Elnummer
2858032
Leverandørens varenummer
2858032
Typebeskrivelse
2858032
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
210 mm
Høyde:
148 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Magnetisk
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei