Melbye - Skilt PVC Utkobling, magnetisk 45x30x3mm - 2858035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024516
Elnummer
2858035
Leverandørens varenummer
2858035
Typebeskrivelse
2858035
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
45 mm
Høyde:
30 mm
Tykkelse:
3 mm
Type feste:
Magnetisk
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei
Våre minimagnetskilt er utført i PVC og har en pålimt ekstra sterk magnet.


