Melbye - SKILTPLATE 5 SIFFER - 2858368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701025124
Elnummer
2858368
Leverandørens varenummer
2858368
Typebeskrivelse
2858368
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Bredde:
155 mm
Høyde:
50 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Andre
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Robust skiltplate i sort/gul aluminium, tilpasset 38 mm høye folietegn. Egnet for montering på rene og plane flater. 7 års garantitid ved korrekt utendørs montering.


