Melbye - Skjøtehylse Cu DIN 10 - 2050451

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtehylse Cu DIN 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 10...10 mm²

  • Modell / utførelse - DIN-utførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 10 kV

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701227146

Elnummer

2050451

Leverandørens varenummer

2050451

Typebeskrivelse

2050451

Nominellt tverrsnitt:

10...10 mm²

Modell / utførelse:

DIN-utførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 10 kV

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

Kobber skjøtehylse produsert iht. DIN 46267 T1 - DSV-serie fra Cimco
DSV-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.

Alle skjøtehylsene er merket med produsentens navn og kabeltverrsnitt.