Melbye - Skjøtehylse Cu DIN 120 - 2050458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 120...120 mm²
Modell / utførelse - DIN-utførelse
Hylseform - Kort
Spenningsområde - Til 10 kV
Egnet for flertrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701227184
Elnummer
2050458
Leverandørens varenummer
2050458
Typebeskrivelse
2050458
Nominellt tverrsnitt fra/til:
120...120 mm²
Modell / utførelse:
DIN-utførelse
Hylseform:
Kort
Spenningsområde:
Til 10 kV
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
nei
DSV-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle skjøtehylsene er merket med produsentens navn og kabeltverrsnitt.