Melbye - Skjøtehylse Cu DIN 50 - 2050455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²
Modell / utførelse - DIN-utførelse
Hylseform - Kort
Spenningsområde - Til 10 kV
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701221496
Elnummer
2050455
Leverandørens varenummer
2050455
Typebeskrivelse
2050455
Nominellt tverrsnitt:
50...50 mm²
Modell / utførelse:
DIN-utførelse
Hylseform:
Kort
Spenningsområde:
Til 10 kV
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
nei
DSV-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle skjøtehylsene er merket med produsentens navn og kabeltverrsnitt.