Melbye - Skjøtehylse press KS 0,75 - 2030000

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtehylse press KS 0,75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...0,75 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 600 V

  • Egnet for massiv leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701014616

Elnummer

2030000

Leverandørens varenummer

2030000

Typebeskrivelse

PRESSKJØTEHYLSE KS 0,75

Nominellt tverrsnitt fra/til:

0,75...0,75 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 600 V

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

Ja

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

PRESSKJØTEHYLSE KS 0,75 Kobber Fortinnet og med inspeksjonshull.