Melbye - Skjøtehylse press KS 2.5 - 2030002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Spenningsområde - Til 600 V
Egnet for massiv leder - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701014630
Elnummer
2030002
Leverandørens varenummer
2030002
Typebeskrivelse
Presskjøtehylser - Kobber
Nominellt tverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Spenningsområde:
Til 600 V
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
Ja
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
nei