Melbye - SKJØTEHYLSE UNIVERSAL - 2018316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 10...50 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 10...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014180
Elnummer
2018316
Leverandørens varenummer
2018316
Typebeskrivelse
Skruskjøtehylser - 1 kV, Al/Cu
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
10...50 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
10...50 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


