Melbye - Skjøtelenke stål skru - 8883454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Tykkelse - 8 mm
Lengde - 80 mm
Med skruekobling - Ja
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (V4A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359137
Elnummer
8883454
Leverandørens varenummer
8883454
Typebeskrivelse
8883454
Materiale:
Stål
Tykkelse:
8 mm
Lengde:
80 mm
Med skruekobling:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Med øye:
nei
Skjøtelenke stål skru 25kN 16mm åpning


