Melbye - SKJØTESTANG MGB 150A - 8872616

Melbye
KopierKopier
Melbye - SKJØTESTANG MGB 150A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Arbeidsstang

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 1590...1590 mm

  • Diameter - 43 mm

  • Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042749

Elnummer

8872616

Leverandørens varenummer

8872616

Typebeskrivelse

Betjeningsstenger BI 43 ø mm,

Enhetstype:

Arbeidsstang

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

1590...1590 mm

Diameter:

43 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

MGB skjøtebare betjeningsstenger kan også leveres med trykknappskjøt.