Melbye - SKJØTESTANG MGB 250B - 8872617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2590...2590 mm
Diameter - 43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042756
Elnummer
8872617
Leverandørens varenummer
8872617
Typebeskrivelse
SKJØTESTANG MGB 250B
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2590...2590 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
MGB skjøtebare betjeningsstenger kan også leveres med trykknappskjøt.