Melbye - SKJ.HYLSE SKRU,625 SV-T-V-K AL/CU 6-25MM2 - 2018315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 16...25 mm²
Materiale leder - Aluminium
Spenningsområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014173
Elnummer
2018315
Leverandørens varenummer
2018315
Typebeskrivelse
Skruskjøtehylser - 1 kV, Al/Cu
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
10...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
16...25 mm²
Materiale leder:
Aluminium
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
16...25 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
16...35 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00