Melbye - Skjøt 1-leder m/hylse og diffusjonssperre CHMSVD 24 240400 - CHMSVD 24 240400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 240...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701201214
Elnummer
1165468
Leverandørens varenummer
CHMSVD 24 240400
Typebeskrivelse
1165468
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
240...400 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt