Melbye - Skjøt 3-leder varmkrymp CHM3 24 1035 - CHM3 24 1035

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøt 3-leder varmkrymp CHM3 24 1035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 10...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701110769

Elnummer

1165451

Leverandørens varenummer

CHM3 24 1035

Typebeskrivelse

1165451

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

10...35 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Brukes for skjøting av 3-leder kabler. Er egnet for PEX- og andre plastisolerte kabler.
Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.

Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.

Leveres uten mekaniske skjøtehylser