Melbye - Skjøtehylse Al-Cu 25-95 / 25-95 V230 - 1263969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...95 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835121898
Elnummer
1263969
Leverandørens varenummer
1263969
Typebeskrivelse
1263969
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
25...95 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...95 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
Ja
Nominell strøm:
234 A
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Dette er ikke en piggklemme, derfor skal leder avisoleres. Avisoleringslengde er avmerket på hylsene.
NB! Når fleksible ledere som RK-kabel brukes må endehylser benyttes. Endehylsene må presses med rund- eller ovalpress. Dersom man benytter Al kabel må det benyttes børste og fett.
1263969 er godkjent for 1000V. In= 234 A.


