Melbye - Skjøtehylse Al-Cu 95-240 / 95-240 V240 - 1263970

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtehylse Al-Cu 95-240 / 95-240  V240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²

  • Materiale leder - Aluminium/kobber

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660835121911

Elnummer

1263970

Leverandørens varenummer

1263970

Typebeskrivelse

1263970

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

95...240 mm²

Materiale leder:

Aluminium/kobber

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...240 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

Ja

Merkestrøm:

388 A

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Isolerte skjøtehylser med momentskruer for Al- og Cu-ledere.
Dette er ikke en piggklemme, derfor skal leder avisoleres. Avisoleringslengde er avmerket på hylsene.

NB! Når fleksible ledere som RK-kabel brukes må endehylser benyttes. Endehylsene må presses med rund- eller ovalpress. Dersom man benytter Al kabel må det benyttes børste og fett.

1263970 er godkjent for 1000V.