Melbye - Skjøtehylse Cu DIN 16 - 2050452

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtehylse Cu DIN 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 16...16 mm²

  • Modell / utførelse - DIN-utførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 10 kV

  • Egnet for massiv leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701227153

Elnummer

2050452

Leverandørens varenummer

2050452

Typebeskrivelse

2050452

Nominellt tverrsnitt fra/til:

16...16 mm²

Modell / utførelse:

DIN-utførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 10 kV

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

Kobber skjøtehylse produsert iht. DIN 46267 T1 - DSV-serie fra Cimco
DSV-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.

Alle skjøtehylsene er merket med produsentens navn og kabeltverrsnitt.