Melbye - Skjøtehylse demonterbar 6-35/4-35mm² - 2873003

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skjøtehylse demonterbar 6-35/4-35mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...35 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...35 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 4...35 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 4...35 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3660835124394

Elnummer

2873003

Leverandørens varenummer

2873003

Typebeskrivelse

2873003

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

6...35 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

6...35 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

4...35 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

4...35 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Demonterbar skjøtehylse.
Godt egnet som serviceklemme på husvegg, da den kan demonteres på kundesiden.
Skjøtehylsen har piggklemme på tilførselssiden, men må avisoleres på kundesiden.
Kan benyttes på RK leder om man setter på endehylse.

Demonterbar skjøtehylse, godt egnet for bruk på husvegg da den kan demonteres på kundesiden (må avisoleres). Klemmen er todelt: Tilførselsside har piggklemme og skal ikke demonteres. Kundesiden kan demonteres og blindes. Installatør kan da frakople installasjon uten assistanse fra E-verk. Klemmen er berøringssikker. Må ikke betjenes med last. Strippelengde angitt på hylsen. Kan benyttes på Al/Cu og på RK leder når det benyttes endehylse.